ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
12インチ
コマ数
25AP-64E
適合メーカー
スチール
注文コード
03917876
品番
254ML1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,780
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
スチール
マウント
A011
サイズ
12インチ
ピッチ
1/4
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
25AP-64E