ラミネートバー スタンダード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ14インチ コマ数95TXL-60E 適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ 注文コード03917937 品番087UL2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,420 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ マウントA001/002/003/A006 サイズ14インチ ピッチ.325 ゲージ.050"(1.3mm) コマ数95TXL-60E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする