ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
ラミネートバー スタンダード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
15インチ
コマ数
95TXL-64E
適合メーカー
ゼノア、ハスク
注文コード
03917980
品番
363SL2
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。
適合メーカー
ゼノア、ハスク
マウント
A012
サイズ
15インチ
ピッチ
.325
ゲージ
.050"(1.3mm)
コマ数
95TXL-64E