ラミネートバー スタンダード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ15インチ コマ数21BPX-64E 適合メーカーゼノア、ハスク 注文コード03917989 品番373SL2
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品はサイズ・コマ数・適合メーカーなど42種類から選べます 他の種類を見る

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造。

適合メーカーゼノア、ハスク マウントA012 サイズ15インチ ピッチ.325 ゲージ.058”(1.5mm) コマ数21BPX-64E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする