カービングバー 軽量

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03918217 品番 695HK0
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ マウントA002 サイズ12インチ ピッチ1/4 ゲージ.050"(1.3mm) コマ数25AP-68E

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする