カービングバー スタンダード

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03918244 品番 693HT0
参考基準価格(税別)¥9,680 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。

適合メーカー共立、新ダイワ、ゼノア、シングウ、マキタ マウントA002 サイズ8インチ ピッチ1/4 ゲージ.050"(1.3mm) コマ数25AP-52E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03918244
2024-05-19
用途:
伐採作業
建設業・工事業

取り付けに問題なく、メーカーに供給してるので安く買えてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする