ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
根切りバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
16インチ
コマ数
75DPX-58E
適合メーカー
シングウ:G800
注文コード
03918506
品番
176HTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
根切り作業に適したガイドバー。
適合メーカー
シングウ:G800
サイズ
16インチ
ピッチ
3/8
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
75DPX-58E