ツムラ(末廣精工)
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー
ツムラ(末廣精工)の チェーンソー関連部品
根切りバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
25インチ
コマ数
59AC-80E
適合メーカー
スチール:084AV
注文コード
03918558
品番
251NOS
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・コマ数・適合メーカー
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
根切り作業に適したガイドバー。
適合メーカー
スチール:084AV
サイズ
25インチ
ピッチ
.404
ゲージ
.063”(1.6mm)
コマ数
59AC-80E