クロダルマ
クロダルマの シャツ・インナー
クロダルマの 半袖 シャツ・インナー
クロダルマの Tシャツ 半袖
半袖Tシャツ 26443-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03919195
品番
26443-1
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サラリとした風合いのハニカム吸汗性に優れた肌触りの良い生地です。
色
ホワイト
サイズ
3L
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(ハニカム)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
29
着丈(cm)
81
目付(g/m
2
)
145
色番
90