壁面保護材 ジャンティーガードスリム(エンドキャップ2ヶ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(1本×2個) 注文コード 03920028 品番 JS150R2000P06
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き

用途室内壁面保護する為のガード材として 付属品JS15RE×2ヶ オプション出・入隅コーナー JS15RC 材質硬質PVC 長さ(mm)2000 P06アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付部材は、同梱しておりません下地に合わせた金物で取り付けお願いします。
※両面テープは、仮止め用途です必ずビスなどで固定お願いします。
※エンドキャップ(JS15RE)が3ヶ以上必要な場合、コーナー部材(JS15RC)は、別売りとなっております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする