ケージーパルテック
壁面保護材 ジャンティーガード(エンドキャップ2ヶ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
P11チョコレート
P01ペールグレイ
P03グレイ
P06アイボリー
P11チョコレート
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(1本×2個)
注文コード
03920466
品番
GK150-2000-P11
参考基準価格(税別)
¥49,280
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
芯金がアルミ製の為、耐衝撃性に優れています。
用途
室内壁面保護する為のガード材として
材質
ベースプレート:アルミ、笠木ベース:アルミ、笠木:軟質PVC
色
P11チョコレート
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。
※取付部材は、同梱しておりません下地に合わせた金物で取り付けお願いします。
※ベースに取付用の穴は開いておりません、使用される部材に合わせて穴明お願いします。
※ベースと上部笠木を一度勘合させると外れませんのでご注意ください。
※エンドキャップ(KC100)が3ヶ以上必要な場合別途ご購入下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。
もっと見る