WS 防錆・潤滑スプレーF・2WAY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード03920825 品番D-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

部品・工具・固着ネジや、錆びついた箇所に使える高性能 防錆潤滑スプレーです。
初期のサビを落としサビの発生を防止し、高い潤滑効果により摩擦を軽減して可動部の動きをスムーズにします。
さらに、耐久性に優れたフッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑性能を長期間持続します。
2WAYノズルで使用箇所に応じて使い分けができ、広い箇所にはそのままスプレー・狭い箇所にはホースを立ててスポット噴射が可能。
無色透明・無香性の高精製オイル使用により、扱いやすくご家庭からプロ用途まで幅広くご使用いただけます。
車・バイク・自転車部品、ネジ、ギア・チェーン、戸車、ヒンジ、工具、農機具、釣具など幅広く対応。
DIY〜プロユーザーまで、幅広いニーズにお応えするプロスタッフの「ワークス」ブランドです。

付属品噴射防止ストッパー 質量(g)414 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×75×66 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量420mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする