メイン画像

RL46W-Y-P 屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー FEDERAL 03921087 RL46W-Y-P 屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー FEDERAL 03921087 RL46W-Y-P 屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー FEDERAL 03921087 RL46W-Y-P 屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー FEDERAL 03921087 RL46W-Y-P 屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー FEDERAL 03921087

屋外用ダイヤル式南京錠46mm イエロー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03921087 品番RL46W-Y-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,250

カラフルなボディカバーの3桁ダイヤル錠
ダイヤル式のためカギが不要
ダイヤル番号は自由に設定・組み合わせは10000通り!
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属
PVCボディカバーで強い衝撃から保護
ツルを2箇所でロックするダブルレバーロッキング機構
ツルは切断に強い焼き入れ鋼
ツルを押し込んで解錠。数字を合わせただけでは解錠しないため、通常の南京錠より安全性が高い
ダイヤル番号の設定用に専用ピンが付属・専用ピン保管の方のみ番号変更可能に

寸法(mm)51 イエロー 高さ(mm)ツルX:21 材質(本体)スチール 質量(g)252 高さH(mm)40 桁数ダイアル:4桁 厚さT(mm)34 幅W(mm)51 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール ツル径(Φmm)D:10 ツル幅(mm)Y:21 材質(シリンダー)真鍮
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする