メイン画像

ロックアウト用南京錠 レッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03921096 品番PL90-R-P
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています
ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します
動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます
高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています
きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます
わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい
識別に便利な3色展開

用途
ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます
作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます
ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します
寸法(mm)38 レッド 高さ(mm)ツルX:38 材質(本体)ABS 質量(g)100.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
注意
※許容差(寸法・質量):±0.5%
※時々、ごく少量の潤滑油を差してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする