モノタロウの 建具金物
モノタロウの 家具用金物
モノタロウの 家具用つまみ
つまみ 樹脂製 10個セット
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
03921130
品番
-
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
シンプルなデザインの家具用つまみです。
用途
家具などのつまみに
付属品
トラス小ねじ M4×22mm 1本
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
22
質量(g)
3
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※ぶらさがるなど、過度な力を加えないでください。
商品説明動画
【テニトル】さくっと商品チェック!
参考になった