- 丸棒ハンドル モノタロウ 03921175 - 丸棒ハンドル モノタロウ 03921175 - 丸棒ハンドル モノタロウ 03921175 - 丸棒ハンドル モノタロウ 03921175

丸棒ハンドル

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03921175 品番 -
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインの取っ手です。引きだし等にご使用いただけます。

用途引き出しなどの取っ手 付属品トラス小ねじ M4×22mm 2本 材質ABS樹脂 幅(mm)12 ブラック 高さ(mm)28 質量(g)20 取手取手 ビスピッチ(mm)108
注意
※用途以外で使用しないでください。
※ぶらさがるなど、過度な力をかけることはおやめください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03921157
2025-08-21
用途:
宅配ボックスの取っ手として
D・デンタルラボラトリー 様 (医療・福祉・介護関連業)

宅配ボックスの開き戸の取っ手として取り付けしました。戸は金属製で薄く付いているネジは長すぎでしたが、短いネジで簡単に取り付け出来ました。

対象商品:
03921166
2023-09-13
用途:
洗面所のとっての交換
その他業種

サイズがぴったりでしたので、交換できてよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする