- ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス) 03921385 - ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス) 03921385 - ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス) 03921385 - ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス) 03921385 - ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル POLARIS(ポラリス) 03921385

ZERO-FOG USB充電・くもらないゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03921385 品番-
参考基準価格(税別)¥4,864 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

今までになかった、USB充電・空気清浄機能付きゴーグル!国連UN・英国政府・南アフリカ政府に納入実績ありの実力派ゴーグルです。フィルターは高性能エアフィルター『HEPA H13』グレードを採用。花粉・飛沫・砂・ホコリ・煙・バクテリア・PM2.5などを99.97%除去し、快適に確実に目を守ります。ゴーグル内の水分や、こもった熱を排出し、いつもクリアな視界を確保できます。フィルターは取り外して交換できます(500回使用可)。防曇加工レンズ: レンズ自体にも曇り止め加工を施しています。偏光レンズ:光の乱反射をカットし、視界の眩しさをなくします。有害な紫外線からも目を保護します。防傷加工・特殊コーティングレンズ:特殊加工されたレンズにより非常に傷がつきにくい。

材質PVC(ポリ塩化ビニル 形状ゴーグル型 寸法(mm)200×90×88 質量(g)105 消費電力(W)0.8 入力電圧(V)DC5 連続使用時間(時間)約6 機能曇り止め 電池3.7V 600mAh ポリマー電池 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 充電時間(時間)約3.5(DC5V 500mAh)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする