ナリカ
ナリカの 研究関連用品・実験用必需品
ナリカの 実験研究用素材
ナリカの 実験研究用アルニコ磁石
U形磁石 UM1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03921410
品番
B10-3201-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,050
販売価格(税別)
¥
15,500
バスケットに入れる
付属品
保磁鉄片付属
寸法(mm)
50(内幅)×90
種類
アルニコ
仕上
メッキ仕上げ
磁束密度
70mT
吸着力(kg)
40