グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
8インチ シリコンウェハー(熱酸化膜加工 1,000A)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
03921516
品番
D8-P-25-SiO2-1,000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用
仕様
熱酸化膜:1,000ű10%
サイズ
8インチ
直径(Φmm)
200±0.2
タイプ
導電型:P型
厚さ(μm)
725±25
仕上
Vノッチ、両面成膜
抵抗
≧1Ω・cm
方位
100(面)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます