LEDバルブスタンダード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03922548 品番CA3175W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
口金(互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.4 ガラス球形式(互換電球)T10×31 明るさ(Lm)100 色温度(K)5700 使用箇所ルーム/マップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03922548
2024-10-17
用途:
純正白熱電球からLEDへ
運輸・通信業

純正白熱電球が暗く車内での作業がしづらかったので、明るいLEDへ取替ました。いろいろなメーカーからLEDが発売されてますが、信頼性を考えてスタンレー製のこの製品しました。
明るさは100ルーメンで爆光ではありませんが、純正白熱電球と比べて車内が明るくなりました。また裏側にヒートシンクがあり熱対策が施されていて永く使えると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする