曜日別特売
CA4135M LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気) 03922557

LEDバルブスタンダード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03922557品番CA4135M
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: オートバイウインカー

4個使うのでお財布に優しい。純正の10W白熱球に比べ暗い気がするが機能的に問題なし。消費電力が1/10になるので省エネ。ウインカーリレーの交換が必要。

2025-04-19
用途: 自動車メンテナンス
萬屋金乃字製造業

G18タイプのLEDバルブはほとんど見かけないので見つけて感動です。さすが老舗スタンレー。軽自動車の番号灯に使いました。黄色いナンバーを白色LEDで照らすとかなり違和感がありますが、これは電球色LEDなのでとても自然でいいです。車幅灯や後退灯は白もいいですけどね。

対象商品 : 03922557
2024-03-24
用途: 旧車のテールランプ、ライセンスランプ

旧車には白色ではなく電球色がベストマッチです。日本の名のあるブランド品なので耐久性も期待して購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 03922557
2024-01-30
用途: ジムニーJA11ポジションラップの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーJA11のポジションランプが切れてしまったので交換。
レンズカバーのねじが錆びていて大変でした。
光量は普通の電球よりは明るくなりました。
ただ、比べなければわからないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする