LEDバルブスタンダード

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金(互換電球)BAY15d 明るさ(Lm)370/45 注文コード03922584 品番CA4887M
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は口金・明るさなど3種類から選べます 他の種類を見る
口金(互換電球)BAY15d 定格電圧(V)12/24 定格電力(W)2.8/0.4 ガラス球形式(互換電球)S25 明るさ(Lm)370/45 色温度(K)2700 使用箇所ストップ/テール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03922566
2025-08-31
用途:
輸入車のブレーキランプLED化
自動車・二輪車・自転車関連業

赤色メールレンズで標準バルブよりとても明るく、色味も問題ありません。S25シングルの電球色バルブは選択肢が極めて少ない中、信頼できるブランドで助かります。

1人が参考にしています
2025-04-21
用途:
軽トラに
農・林・水産業

バックランプを明るくしたくて購入。
ギリギリ収まって一安心。車検も問題なくクリア。
明るいです。

2025-04-13
用途:
テールランプ交換時に使用

ホンダVT250スパーダのテールランプに使用しました。ポン付けでOK。これまでの電球に比べ視認性も格段に良くなりました。

2024-12-09
用途:
軽自動車のバックランプ交換に

夜間バック時に後ろ側が良く見えなかったので交換したら、明るくなって満足です。 消費電力が1/10とのことで、ヒューズ容量など気にせず、発熱も気にせず交換できました。 ノーマル電球は12V12Wでした。それを光量を補うため23W品にしていたのですが、それよりもこの製品の方が明るくて満足。

対象商品:
03922584
2025-01-14
用途:
原付バイクのブレーキランプ
サービス業

ブレーキランプが切れたのでLEDに交換しました。とても明るく後続車から目立つと思います。

対象商品:
03922566
2024-09-05
用途:
トラックのコーナーランプに使用
運輸・通信業

トラックのコーナーランプに使用しています。販売されている電球色のLEDは少なく更に24V用は少ないです。その中で信頼できるメーカーのLEDなので購入しました。
半年以上使っていますが不具合はありません。

対象商品:
03922566
2024-04-23
用途:
ブレーキランプに赤色のLEDから変更
その他業種

電球色なんでレンズを通した色目が白っちゃけず、別に使ってたLEDナンバー灯
は外した。構成がスッキリして気に入ってる。

対象商品:
03922566
2023-07-20
用途:
自動車関連

電球色のLEDバルブの種類が少ないので助かります、
色合いもイイと思います、さらに日本の一流メーカーが製造しているので安心です、
中国製は?????

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする