LEDバルブスタンダード

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金(互換電球)W2.1×9.5d ガラス球形式(互換電球)T10 注文コード03922600 品番CW0127W
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は口金・ガラス球形式など3種類から選べます 他の種類を見る
口金(互換電球)W2.1×9.5d 定格電圧(V)12 定格電力(W)0.8 ガラス球形式(互換電球)T10 明るさ(Lm)60 色温度(K)5700 使用箇所ポジション/ルーム/ライセンス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
車のカスタムに

車のランプ類のLED化に。
流行りのメーカーより信頼性があると思ったのでこれをチョイスしました。

2025-04-24
用途:
スタンレー電気製ですよ!!
建設業・工事業

スタンレー電気製ですよ!!程よい明るさ、絶対の信頼性、LEDランプ初期の製品は??な物が沢山ありましたが、色々経験したからこそ語れますが、2025年価格もコナレてきて今の所これを選んで間違いはないと思いますよ。

対象商品:
03922618
2024-09-14
用途:
電球からLEDへ換装
運輸・通信業

ブレーキバルブを電球からLEDへ換装するのに購入しました。赤いLEDでもいいですが、純正っぽくしたかったので、電球色のLEDであるこの商品にしました。
色合いも電球から余り変わらず、LEDらしいメリハリのある点灯がとてもいいと思います。

対象商品:
03922600
2024-03-14
用途:
タント ポジション球
建設業・工事業

スタンレー製でしかも安い。爆光ではないですが光の広がりもいい感じです。

対象商品:
03922600
2024-01-03
用途:
交換部品
黒川農機サービス 様

国産スタンレー
23ジムニーのメーターなどに使用していますが、光方がおだやかで気にいっております。

対象商品:
03922600
2023-11-22
用途:
ポジション球に

安心のメーカー品を安く買えました。取り付けにバンパー外し、ライトずらしが必要なので爆光より耐久性重視で選びました。

対象商品:
03922600
2024-09-02
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもこのような細かいパーツの少数手配にも対応していただき助かっています。きちんとしたメーカー品ですので、品質にも全く問題ありませんでした。

対象商品:
03922600
2023-01-23
用途:
スモールランプが切れたため
株式会社純心美 様 (医療・福祉・介護関連業)

スモールランプが切れ、電球を交換しようとモノタロウを見ていたら、スタンレー製でこの安さのLEDランプを発見。さらにこの安さで拡散タイプなので購入して取り付けてみました。レンズと本体の段差、隙間もなく作りはさすが日本メーカーです。光は明るく白色で、拡散タイプなので配光ムラもなく、一個ずつ小さな箱に入っていて、一個ずつ購入出来るのもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする