ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの カーブミラー
ステンレスミラーK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03923205
品番
1MSK1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱・耐衝撃を要求される設置場所に最適なカーブミラーです。裏面に亜鉛メッキ鋼板を使用することにより、特注色塗装などに対応できます。
型式
丸型
質量(kg)
16.2
曲率半径
R3600
鏡面寸法(mm)
Φ1000
適合支柱
Φ89.1×t3.2×4400
用途
車両の出入り口や通路の安全確認に。
仕様
設置基準合格品
注意
※支柱取付金具のサイズ指定(Φ76.3、Φ89.1、Φ101.6)が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません