トレード
トレードの 金属素材
トレードの アルミ
トレードの アルミパイプ
アルミ丸パイプ 生地材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03925269
品番
085703
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
作業性に優れたアルミ製。建材や、DIY用品としても利用が可能です。
外径(Φmm)
50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
5
用途
建築材料やDIYに。
材質
アルミ生地
質量(kg)
7.7
注意
※個人宅は配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません