クロダルマ
クロダルマの オフィスウェア
クロダルマの トップス オフィスウェア
クロダルマの シャツ・ブラウス オフィスウェア
デニム長袖シャツ 87502
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03925827
品番
87502
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿100(ヒッコリー)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
83
色番
11
材質(ボタン)
樹脂
性別
男性用