代表画像
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの パレットラック
パレットラック1t用単体
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
ビーム段数(段)
2
高さ(mm)
3000
奥行(mm)
800
注文コード
03928307
品番
P6-30X27A08-2
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
ビーム段数・高さ・奥行
など
220
種類から選べます
他の種類を見る
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
トラスコ品番
320-8044
種別
組立式
材質
本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
高さ(mm)
3000
タイプ
単体型
ピッチ(mm)
(段調整)50
奥行(mm)
800
均等積載量(kg/段)
1000
有効間口(mm)
2700
最大積載量(kg/台)
2000
ビーム段数(段)
2
注意
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
75,000
/
税込
¥
82,500
北海道地方
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません