代表画像

P6-35X27A10-3 パレットラック1t用単体 日本ファイリング 03929515 P6-35X27A10-3 パレットラック1t用単体 日本ファイリング 03929515

パレットラック1t用単体

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ビーム段数(段)3 高さ(mm)3500 奥行(mm)1000 注文コード03929515 品番P6-35X27A10-3
参考基準価格(税別)¥262,900 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はビーム段数・高さ・奥行など220種類から選べます 他の種類を見る

ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

用途
パレタイズされた荷物の保管。
アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
トラスコ品番320-7962 種別組立式 材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト 高さ(mm)3500 タイプ単体型 ピッチ(mm)(段調整)50 奥行(mm)1000 均等積載量(kg/段)1000 有効間口(mm)2700 最大積載量(kg/台)3000 ビーム段数(段)3
注意
※組立は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500
北海道地方数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする