匠の技 粉末作業衣専用洗剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1.2kg) 注文コード03930887 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルカリ剤・油溶解剤・分散剤。3つのパワーで作業衣の汚れをスッキリ落とします。ドラム式対応。
抗菌仕上げなので、部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます。
蛍光剤・漂白剤は使用していません。
洗浄力にこだわる専用洗剤には、リン酸塩を配合しているものがありますが、カネヨ石鹸は、洗たく排水の環境への負荷を考慮し、「無リン」を推奨しております。
作業衣専用洗剤は非イオン系界面活性剤を使用した「無リン」タイプなので、日常のお洗濯にも安心してお使いいただけます。
作業衣専用洗剤の中でも、ドロ汚れに適しているのは粉末タイプです。粉末洗剤に液体タイプと同じように「抗菌・消臭機能」をプラスしていますので、お洗濯するだけで衣類をまるごと抗菌仕上げにします。
軍手やくつしたや体操服のお洗濯にもお使いいただけ、部屋干しのニオイや乾きにくい生地のニオイを防ぎます。

用途
麻・木綿・化学繊維用
機械油・ガソリン・グリースなどのベトついた汚や、ドロンコ汚れに
商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 形状粉末 成分界面活性剤(17%、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、溶剤 適合用途作業着用
注意
※毛、絹、毛皮などの衣料品には使用しないでください。
※「中性」表示のあるもの、水洗いができない衣料品には使えません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03930887 - 05346595 - 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸 匠の技 粉末作業衣洗剤 カネヨ石鹸 1個(1200g) 519 税込571 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする