ガスふろ給湯器(オート)屋内壁掛強制排気形 GT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03935760 品番 GT-1644SAWXS-F-1BL
参考基準価格(税別)¥394,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ガスの種類12A・13A 給水・給湯接続R1/2(15A) 号数16号 種類オート 設置形態屋内壁掛/強制排気形 形式設置フリー形 タイプ従来エコタイプ グリーン購入法適合 仕様マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、SKB対応、Q機能、省電力モード、低温出湯、沸上予約、点検お知らせ リモコン別売
関連資料:名称寸法図(0.19MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする