ノーリツ
ノーリツの 給湯機器
ノーリツの ガスふろ給湯器
ガスふろ給湯器(オート)屋内壁掛強制排気形 GT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03935778
品番
GT-1644SAWXS-F-1BL
参考基準価格(税別)
¥394,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ガスの種類
12A・13A
給水・給湯接続
R3/4(20A)
号数
16号
種類
オート
設置形態
屋内壁掛/強制排気形
形式
設置フリー形
タイプ
従来エコタイプ
グリーン購入法
適合
仕様
マイルド追いだき、気くばりふろ保温、追いだき、たし湯、たし水、SKB対応、Q機能、省電力モード、低温出湯、沸上予約、点検お知らせ
リモコン
別売
関連資料:
名称寸法図(0.19MB)
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません