ケィ・ユーシステム
ケィ・ユーシステムの ネット・シート・マルチ
ケィ・ユーシステムの シート
ケィ・ユーシステムの 防草シート
防草シート 1m×50m (U)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03936426
品番
6300021132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
高遮光率で根や新芽の貫通を防止します。耐候性と排水性に優れます。
幅(m)
1
長さ(m)
50
使用目的
雑草対策
用途
雑草対策に。
色
ブラック
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません