曜日別特売
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995

V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995
V-42005 シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ Vario 03936995

シアサッカーストレッチジョガーカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)64~84
サイズS
内容量1着注文コード03936995品番V-42005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

清涼感に溢れるシアサッカー生地を使用した春夏にピッタリの薄手・軽量なシアサッカージョガーカーゴパンツです。
優れた履き心地
動きやすく快適なストレッチ素材を採用。
吸汗速乾機能を兼ね備えた爽やかな着心地を実現しました。
イージーメンテナンス
自宅で手洗い可能でお手入れ簡単。
また、皺になりにくいためコンパクトに収納してバッグの中に常備しておくことも可能です。
機能美を兼ね備えた洗練されたシルエット
元のデザインを崩すことのなく機能美を追求。
各所にファスナーポケットを施し、収納力抜群
D環付で鍵などを取付可能。
※別売りで同素材を使用したトップスがございます。
V-12001 シアサッカーストレッチテーラードジャケット
V-12002 シアサッカーストレッチパーカー
V-12003 シアサッカーストレッチブルゾン

色
ネイビー
サイズ
S
ウエスト(cm)
64~84
股上(cm)
26.5
股下(cm)
70
ワタリ(cm)
28
膝幅(cm)
21
裾幅(cm)
13~16
質量(g)
250
仕様
ウエストゴム・ウエスト内紐・ジップスラッシュポケット(内メッシュ)・バックポケット右片ポケ スナップボタン・フロント右D環・シアサッカー ストレッチ素材・ジップカーゴポケット×2・切り替えデザイン・裾ハーフリブゴム・ウォッシャブル対応・吸汗速乾
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル100(シアサッカー)
機能
薄手・軽量・ストレッチ・吸汗速乾

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする