EXTRA COOLING HELMET INNER with SUN PROTECTION 機能性冷感ヘルメットインナー タレ付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 03937634 品番 FT-5804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用したタレ付きのヘルメットインナー。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効
使用方法
1. 本体にたっぷり吸水させてください。
2. 水分が滴らない程度に絞ってください。
3. 約3〜5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。
coolcoreとは
[世界初の機能性冷感生地]
吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。
3〜5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。
生地の特徴
・生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。
・水分は水でも汗でも冷感効果を発揮
・紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+
・ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。
・洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。

材質ポリエステル サイズフリー 紫外線遮断率(%)0.98 UPF値50+ ブラック 用途熱中症対策

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする