アクティブドライ ボストンキャリーバッグ 70L

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03940206 品番CW-8909
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

【防水生地】を採用した
アクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーに。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部は止水ファスナー付きストラップを採用。
ハンドル部は肩掛けにもできる絶妙な長さ。
内ポケット×1。

デニムブラック 機能防水・撥水 材質600デニールポリエステル 径(Φmm)690(横) 縦(mm)370 奥行(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする