タイプクローズドタイプ
最大切断径(Φmm)50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×197×318
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
1充電当たりの作業量【架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル】(600V-CV)500mm2 単心(Φ38):約170回、150mm2 3心(Φ46):約170回、(6600V-CV(CVT))500mm2 単心(Φ45):約120回、(単心より合わせ形 600V-CVT)150mm2(Φ47):約180回、【ビニル絶縁電線】(600V-IV)500mm2 単心(Φ35):約220回、【ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形】(600V-VVR)150mm2 3心(Φ47):約130回
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)116