充電式ケーブルカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプオープンタイプ 注文コード03940310 品番TC101DRG
参考基準価格(税別)¥261,800 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。

タイプオープンタイプ 最大切断径(Φmm)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)116×190×385 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 1充電当たりの作業量【架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル】(600V-CV)500mm2 単心(Φ38):約160回、150mm2 3心(Φ46):約160回、(6600V-CV(CVT))500mm2 単心(Φ45):約110回、(単心より合わせ形 600V-CVT)150mm2(Φ47):約170回、【ビニル絶縁電線】(600V-IV)500mm2 単心(Φ35):約210回、【ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形】(600V-VVR)150mm2 3心(Φ47):約120回 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) 充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40 長さ(mm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする