NCR
NCRの 研磨材料
NCRの ブラストマシン用研磨材
サンドブラストホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03940434
品番
2542x10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm
3
耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。
長さ(m)
10
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
42.0±1.0
最高使用圧力(MPa)
1.2
最小曲げ半径(mm)
203
質量(g/m)
1025
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
用途
サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,650
/
税込
¥
1,815