サンドブラストホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)10 外径(Φmm)45.0±1.0 注文コード03940459 品番2545x10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・外径など18種類から選べます 他の種類を見る

造船所や製鉄所などで金属類の表面清掃や錆やスケールの除去に使用できます。
≦60mm3 耐摩耗性ゴムを使用しています。(DIN53516による)
静電防止の銅アース線入りです。

長さ(m)10 内径(Φmm)25.4 外径(Φmm)45.0±1.0 最高使用圧力(MPa)1.2 最小曲げ半径(mm)203 質量(g/m)1255 使用温度範囲(℃)-20〜+80 用途サンドブラスト(砂・鉄粉・グリッド)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,650 / 税込 ¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03940459 2545x10 85544628 SAN25-10 サンドブラストホース NCR サンドブラストホース NCR 1本(10m) 41,980 税込46,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする