吸音材カームフレックス F-2黒(テープ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03941726 品番20×100×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽量・低価格で幅広い用途に使用。

厚さ(mm)20 幅(mm)100 長さ(mm)200 用途プリンター・印刷機などのOA機器をはじめ建設機械・自動車・オートバイ・家電製品など。 密度(kg/m3)25 燃焼性UL94 HF-1
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03941726 20×100×200 56735297 F-2 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック 【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック 1枚 830〜 税込913 寸法指定が可能になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03941778
2021-02-04
用途:
熱帯魚飼育用エアポンプの消音材として
おもだか屋商店 様 (サービス業)

熱帯魚飼育用エアポンプの消音材として使用。もとより比較的静かなエアポンプを使っていたが、更なる静音化を目指し、ポンプ全面にカームフレックス(20mm)を貼り付け施工。粘着テープがついているので作業性が良い資材です。。
施工後、元のサイズより20mm大きくなったが、実感として静音化が得られました。連続作動して発熱等の異常が発生しないか確認中ですが、目的通りの遮音性能ある資材です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする