曜日別特売
150117 絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP) Wera 03942360

150117 絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP) Wera 03942360
150117 絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP) Wera 03942360
150117 絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP) Wera 03942360

絶縁工具セット フォーム付 (ZYKLOP)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03942360
品番
150117
参考基準価格(税別)¥92,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
¥81,980

耐久性に優れたフォーム製インサートを採用し、各ツールに専用の収納場所を確保しています。2色構造のため、ツールの欠品が一目で分かります。認可電圧 1000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10000V で個別検査済みのツールです。非常にスリムなデザインのラチェットで、80歯の細かいギアとわずか4.5°の戻り角で、狭いスペースでも楽に作業できます。ソケット、ビットソケット、エクステンションバーは、衝撃に強い赤色の絶縁外層の下に黄色の絶縁コア内層がある二層構造により安全性が高くなっています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。

セット内容
Zyklop VDEラチェット1/4"×144 mm(05004866001)、ソケット 4×41 mm(05005930001)・4.5×41 mm(05005929001)・5×41 mm(05005931001)・5.5×41 mm(05005932001)・6×41 mm(05005933001)・7×41 mm(05005934001)・8×41 mm(05005935001)・10×41 mm(05005936001)・11×41 mm(05005937001)・12×41 mm(05005938001)・13×41 mm(05005939001)・14×41 mm(05005940001)、TORXネジの保持機能付きビットソケット TX 10×46 mm(05005920001)・TX 15×46 mm(05005921001)・TX 20×46 mm(05005922001)・TX 25×46 mm(05005923001)・TX 27×46 mm(05005924001)・TX 30×46 mm(05005925001)・TX 40×46 mm(05005926001)、六角ソケットネジの保持機能付きビットソケット 3×46 mm(05005900001)・4×46 mm(05005901001)・5×46 mm(05005902001)・6×46 mm(05005903001)・8×47 mm(05005904001)、エクステンションバー 1/4"×150 mm(05003301001)・1/4"×91 mm(05005950001)、Kraftform Kompakt VDEブレード用ハンドル9×98 mm(05003990001)、アダプターブレード1/4"×154 mm(05006642001)、内装スポンジフォーム172×30×392 mm(05137316001)。
寸法(mm)
344×392×52(工具含む)
品番
【WERA】5150117001

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする