導電性ポリエチレンフォーム LCX-200#2(テープ無)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード03942557 品番20×100×100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

導電性を高めるカーボンを素材に練り込んでいるため他社の含浸タイプよりも安定した導電性があります。カーボンの脱落がなく、作業環境を汚したり製品破壊をまねく原因を防ぎました。

厚さ(mm)20 幅(mm)100 長さ(mm)100 用途電子部品生産作業用マット、PCラック、ダンプラ導電性通函、帯電防止スリッパ。 表面抵抗値(Ω)5×106以下 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)100 見掛密度(kg/m3)50
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03942663
2021-03-18
用途:
装置組立作業時

装置組立作業時に高さ調整台で使用とても作業しやすくなった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1017:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする