メタルミニ棚板

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 耐荷重(kg)棚板一枚あたり:約75 注文コード03946093 品番MTO-4030T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は耐荷重・適合・トラスコ品番など49種類から選べます 他の種類を見る

メタルミニ専用の棚板です。固定部品4組付きです。

付属品取り付けに必要な棚板固定部品(4個) 材質スチール、ABS樹脂 サイズ(cm)幅約40×奥行約30×高さ約3.3 耐荷重(kg)棚板一枚あたり:約75 表面処理クロムメッキ 適合ポール径(Φmm)約19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:326

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
既存の棚に追加
大旺新洋株式会社 様

古い棚で一段増やしたいと思っていたところ、探しているとちょうどの寸法があり助かりました。一段追加することで、少し整理整頓が出来満足してます。

対象商品:
21478880
2024-05-28
用途:
キッチンの棚板
飲食業

サイズ感も重さ。また耐荷重も問題なく使用できるのでまたこのシリーズで揃えたいです。

対象商品:
03946118
2022-05-13
用途:
WIクローゼットの空きスペース利用
その他業種

掛け布団や季節の衣料をなど、軽量物の収納ならミニで大丈夫だと思います。棚板を複数入れると安定します。ポール8本中1箇所で、ジョイント用ネジが斜めに入ってましたが、付属説明書の通り、ネジ部だけ一度取り外して付け直したら真っ直ぐになりました。

対象商品:
03946242
2022-06-22
用途:
キッチンの収納として
建設業・工事業

充実のサイズ展開で、狭いスペースを有効に活用できます。とても満足しています。

対象商品:
03946102
2022-03-03
用途:
物置き場として
国立大学法人京都大学 様 (教育・研究機関)

ポールを挿す穴内部に凹凸がありました。そのためポールをまっすぐ挿すことができず、棚がゆがんでしまいましたが、問い合わせをしたところ、返品交換に応じて頂けました。

対象商品:
03946206
2022-05-07
用途:
メタルラックの棚増加
農・林・水産業

このサイズはどこを探しても無かったのが当店で見つけ購入、やくに立っています。

対象商品:
03946206
2021-07-08
用途:
キッチンの収納
飲食業

10年近く前に購入したスチールラックを転居に伴い拡張しようと思い追加部品を購入。ずっと規格も変わっておらず丈夫で手頃な価格でカスタマイズできるので大変助かりました。

対象商品:
03946486
2021-04-11
用途:
トランクルームの整理するために
その他業種

トランクルームの整理をするためにこちらとポールを購入して組み立てました。
サイズが選べるのでちょうど良いサイズを選べて
安いけれどある程度使えそうなので助かりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする