パール金属
メッシュバスケット丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03946359
品番
N-7875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
散らかりやすいお部屋、作業場の小物をまとめて収納。
くず入れや多目的バスケットなどいろいろな用途に使えます
色
ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
750
寸法(外径×高さ)(mm)
295×350