FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091

FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091
FP400NB モバイルバッテリーポーチ Asmix(アスカ) 03948091

モバイルバッテリーポーチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
03948091
品番
FP400NB
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

万が一に備える防炎仕様。内側に防炎材を使用し、モバイルバッテリー発火時の延焼を抑えます。モバイルバッテリーのほか、スマートフォンや充電コード、パスポートなどをまとめて収納が可能。空港や旅行先でもサッと取り出せます。肩から下げられるショルダーストラップ付き。移動中も両手がふさがりにくく、充電中の持ち運びにも便利です。お好みのストラップを取り付けられるDカン付き。スタイルに合わせてアレンジできます。

用途
モバイルバッテリー ガジェット の持ち運びケース、ポーチ
材質
表地:ポリエステル/裏地:ガラス繊維/詰物:カーボン繊維
質量(g)
約100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W110×D25×H190
注意
※本製品にストラップ紐は付属いたしません。充電したままご使用をしないでください。本製品は火が当たっても燃え広がりにくい素材ですが、製品の使用誤り・使用中に生じた事故その他の不具合、使用によって受けられた損害について一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本製品内で発煙発火した際は開封せずに速やかに本製品ごと水没させ消防へ連絡してください。煙や火が収まっても再燃の恐れがありますので開封しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする