STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー

STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)STM Myth ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー - STM goods(エスティーエムグッズ)

整理しやすくコンパクトな多機能ガジェットケース。
デジタルガジェットをまとめて収納できる「Myth(ミス) ダッパーラッパー ガジェット・オーガナイザー」。ケーブルや充電器、USBメモリ、変換アダプタなど細々としたツールを整理してひとまとめにできます。
【散らかりがちな小物を整理する充実の収納力】
内部に配置された複数のポケットにより、ケーブル、アダプター、マウスといった周辺機器をそれぞれの場所に収納可能。かさばるガジェット類をスッキリとコンパクトにまとめ、バッグの中を常に整然と保ちます。
【瞬時に開閉できるマグネット式クロージャー】
ジッパーやボタンの手間を省き、マグネットの力でパチッと確実に閉じられる設計です。スマートな開閉動作は、移動中や打ち合わせの最中でもストレスを感じさせず、スムーズに周辺機器を取り出すことができます。
【水濡れから守る環境配慮型の撥水加工】
環境負荷を抑えた特殊仕上げのC0DWR(耐久撥水)コーティングを施したポリエステル素材を採用。突然の雨や水滴から大切なガジェットをしっかりと守り、通勤・通学などはもちろん、出張や旅行などの環境でも安心してお使いいただけます。

材質
ポリエステル(500デニール)
色
ブラック
本体質量(g)
約144
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
本体:約14.4×26×1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05137217STM-931-435Z-01
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする