曜日別特売

アペックス ガジェットケース ダイス

アペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミアペックス ガジェットケース ダイス - エツミ

周辺機器をスッキリ収納、アペックス ガジェットケース ダイス M。
3面+メイン収納で、ガジェット整理をレベルアップ!PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを3枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。

付属品
中仕切り3枚
材質
ポリエステル、他
サイズ
M
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×(60+15)×160
製品質量(g)
約320
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
250×100×180
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03598012VE-3580
¥4,800
¥3,381
¥3,719(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする