Asmix(アスカ)
抗菌電卓 ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03948118
品番
C1249W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
抗菌特性を持った電卓。細菌の発生や増殖を防ぎます
傾斜角度が変えられるチルト機能付き
使用電源は太陽電池とボタン電池の2電源
12桁、税計算、メモリー、矢印キー、ルートキーあり
用途
電卓 計算機
付属品
取扱説明書、保証書(1年)
材質
本体/ABS(抗菌JIS Z 2801:2012)
色
ホワイト
質量(g)
140
桁数
12桁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×172×25(突起部含まず)
機能
メモリー、税計算、ルートキー、矢印キー、±キー
使用電源
太陽電池+ボタン電池(LR1130または同規格のもの)1個
注意
※(JIS Z 2801:2012)細菌の発生や増殖を抑制する効果はありますが、すべての抗菌を保証するものではありません)