H-3113 まど活 パワフル結露吸水テープ すりガラス対応 グレー H-3113 アール 03950577

まど活 パワフル結露吸水テープ すりガラス対応 グレー H-3113

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03950577
品番
H-3113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

貼るだけ簡単!結露水によるカビ防止、木部の腐食防止に。
全面粘着だから、しっかり貼れてのり残りしにくい特殊加工(再剥離加工)
最大吸水量 約1.19リットル。(1巻につき)

材質
本体:ポリエステル・レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(cm)
3×1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする