アール
まど活 パワフル結露吸水テープ すりガラス対応 ブラウン H-3114
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03950602
品番
H-3114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
貼るだけ簡単!結露水によるカビ防止、木部の腐食防止に。
全面粘着だから、しっかり貼れてのり残りしにくい特殊加工(再剥離加工)
最大吸水量 約1.19リットル。(1巻につき)
材質
本体:ポリエステル・レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL)(cm)
3×1000